Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-55 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-55 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Akyga AK-ND-55 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Akyga AK-ND-55 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Akyga AK-ND-55 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Akyga AK-ND-55 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70330034
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-55
EAN/GTIN:
     5901720134509
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga® AK-ND-55 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/3.42A, mit Kraft 65W und mit Stecker 4.0*1.35 mm versorgt sind.

Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert.

Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt.

Ein Netzteil für Asus Laptops.

Wir empfehlen Ihnen, unsere suchmaschine für Laptop-Netzteile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 250 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsstrom
3.42 A
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Kurzschluß, Unterspannung
Lebensdauer
100000 h
Ursprungsland
Polen
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
ASUS
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
49 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
249 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.