Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 17970601 Türklingel-Glockenspiele Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 17970601 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Heidemann 17970601 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70342506
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     17970601
EAN/GTIN:
     4011150706014
Suchbegriffe:
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
heidemann türgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabelgebunden
Volumen (dB)
82 dB
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.