Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip Mo42 Mausfüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexip Mo42 Mausfüße
Lexip Mo42 Mausfüße
Lexip Mo42 Mausfüße
Lexip Mo42 Mausfüße
Lexip Mo42 Mausfüße
Lexip Mo42 Mausfüße
Lexip Mo42 Mausfüße
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70356103
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     MO42
EAN/GTIN:
     3760210990740
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mausfüße
Produktfarbe
Schwarz
Material
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexip
JVAPCM00430
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.