Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216754 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC 2x SC Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216754 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC 2x SC Aqua-Farbe
Synergy 21 S216754 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC 2x SC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70357986
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216754
EAN/GTIN:
     4038816068941
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei)
Faser-Typ Multimode
Anschluss Seite A 2xLC
Anschluss Seite B 2xSC
Kabellänge 0.5 m
Kabelfarbe orange
Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.