Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Era ERAA-116 Obsidian 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70372138
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203695
EAN/GTIN:
     0085854241847
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Eine schmale Notebook-Tasche für alle bei der Arbeit benötigten Utensilien, perfekt geeignet für moderne Geschäftsleute, die es einfach und stilvoll mögen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Tablettasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
430 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
420 x 50 x 310 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, case logic laptoptasche 15,6zoll, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.