Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ911WS Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ911WS Elektrogehäusezubehör
Hager FZ911WS Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376430
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ911WS
EAN/GTIN:
     7611919301435
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 22,62* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.