Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ911XS Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ911XS Elektrogehäusezubehör
Hager FZ911XS Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376431
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ911XS
EAN/GTIN:
     7611919323932
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 28,42* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.