Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ941WS Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ941WS Elektrogehäusezubehör
Hager FZ941WS Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376435
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ941WS
EAN/GTIN:
     7611919324069
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 35,45* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.