Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ881WF Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ881WF Elektrogehäusezubehör
Hager FZ881WF Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376439
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ881WF
EAN/GTIN:
     7611919290722
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
373 mm
Höhe
1.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,46*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,40*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,41*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,62*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,82*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.