Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Dachblech
>
Artikel
Hager FZ882XF Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70376446
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FZ882XF
EAN/GTIN:
7611919290791
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
1.25 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
standschrank hager
,
standschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ409M Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager FZ413M Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,54*
Zubehör
Hager FZ415E Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,30*
Zubehör
Hager FZ415S Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,49*
Zubehör
Hager VZ016M Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager VZ040M Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,63*
Zubehör
Kabelverschraubung M50 PA gr unbeh IP44 ger Polyamid (PA) VZ050M
Hager
VZ050M
ab € 10,82*
Zubehör
Kabelverschraubung M63 PA gr unbeh IP44 ger Polyamid (PA) VZ063M
Hager
VZ063M
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen