Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3267671 Herst.-Nr.: FZ871XE EAN/GTIN: 7611919320580 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Zink | | Material | Stahl | | Zertifizierung | WEEE | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 349 mm | | Tiefe | 498 mm | | Höhe | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 78,01* | € 96,81* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kit | € 7,90* | ab € 78,42* | € 96,90* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 82,37* | € 101,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 82,48* | € 101,62* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 83,56* | € 103,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|