Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ876XE Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ876XE Elektrogehäusezubehör
Hager FZ876XE Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376462
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ876XE
EAN/GTIN:
     7611919320689
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bodenblech
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1599 mm
Tiefe
498 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 437,55* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,36*
€ 578,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,04*
€ 566,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,90*
€ 552,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.