Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ905D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ905D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ905D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376560
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ905D
EAN/GTIN:
     3250612794041
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ805N
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.