Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ892SD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ892SD Elektrogehäusezubehör
Hager FZ892SD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376619
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ892SD
EAN/GTIN:
     3250612794317
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,47*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,46*
Zubehör
Hager
FZ422
ab € 11,81*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,63*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,82*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.