Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ765D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ765D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ765D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376640
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ765D
EAN/GTIN:
     3250612794584
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.