Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E125G62 Herst.-Nr.: UZ25AK EAN/GTIN: 3250616367203 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Zink | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 180 mm | | Höhe | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,00* | € 8,70* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,05* | € 8,77* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,11* | € 8,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,40* | € 9,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 6,40* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|