Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT90G Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT90G Elektrogehäusezubehör
Hager UT90G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376711
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT90G
EAN/GTIN:
     3250616300989
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.