Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ300N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ300N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ300N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376794
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ300N
EAN/GTIN:
     3250612779819
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1295 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
1195 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,36*
€ 815,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,26*
€ 795,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,50*
€ 774,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,62*
€ 748,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.