Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR11S2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR11S2 Elektrogehäusezubehör
Hager FR11S2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377000
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR11S2
EAN/GTIN:
     3250610700808
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
1900 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,54*
€ 950,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,41*
€ 939,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,94*
€ 896,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,82*
€ 873,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,12*
€ 833,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ011R
ab € 149,69*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 184,02*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 205,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.