Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ21MP Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ21MP Elektrogehäusezubehör
Hager UZ21MP Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377143
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ21MP
EAN/GTIN:
     3250616367241
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hager montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.