Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ23MP Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ23MP Elektrogehäusezubehör
Hager UZ23MP Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377145
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ23MP
EAN/GTIN:
     3250616367265
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hager montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.