Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager C-SB271 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager C-SB271 Elektrogehäusezubehör
Hager C-SB271 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377211
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-SB271
EAN/GTIN:
     7611919365802
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
96 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.