Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager C-BRH60W Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager C-BRH60W Elektrogehäusezubehör
Hager C-BRH60W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377231
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-BRH60W
EAN/GTIN:
     7611919365840
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
blendrahmen hager
blendrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,36* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.