Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager C-TTB27 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager C-TTB27 Elektrogehäusezubehör
Hager C-TTB27 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377245
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-TTB27
EAN/GTIN:
     7611919365970
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,39* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.