Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ00A3 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ00A3 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ00A3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377380
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ00A3
EAN/GTIN:
     3250616364028
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.