Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ01B1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ01B1 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ01B1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377390
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ01B1
EAN/GTIN:
     3250616364110
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K240AL
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
K240AE
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.