Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ06B1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ06B1 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ06B1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377395
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ06B1
EAN/GTIN:
     3250616364165
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1496 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.