Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ05B4 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ05B4 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ05B4 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377396
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ05B4
EAN/GTIN:
     3250616366268
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1246 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.