Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ02C1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ02C1 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ02C1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377398
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ02C1
EAN/GTIN:
     3250616364233
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 36,18* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.