Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD41G2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD41G2 Elektrogehäusezubehör
Hager UD41G2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377490
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD41G2
EAN/GTIN:
     3250616141339
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,79*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,52*
Zubehör
Hager
UZ01Z6
ab € 4,91*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,30*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.