Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD11B3 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD11B3 Elektrogehäusezubehör
Hager UD11B3 Elektrogehäusezubehör
Hager UD11B3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377501
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD11B3
EAN/GTIN:
     3250616141100
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,48*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,49*
Zubehör
Hager
UZ005
ab € 10,09*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,89*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,83*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,93*
Zubehör
Hager
UZ51A1
ab € 6,75*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,20*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.