Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK31C2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UK31C2 Elektrogehäusezubehör
Hager UK31C2 Elektrogehäusezubehör
Hager UK31C2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377522
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK31C2
EAN/GTIN:
     3250616210936
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.