Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK31C2M Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UK31C2M Elektrogehäusezubehör
Hager UK31C2M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377525
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK31C2M
EAN/GTIN:
     3250616211261
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.