Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UK42C5 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UK42C5 Elektrogehäusezubehör
Hager UK42C5 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377529
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK42C5
EAN/GTIN:
     3250616211117
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.