Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD61M1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD61M1 Elektrogehäusezubehör
Hager UD61M1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377587
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD61M1
EAN/GTIN:
     3250616142046
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Montageplatte
hager montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ01T1
ab € 6,49*
Zubehör
Hager
UZ30T1
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.