Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE110SN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE110SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE110SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377957
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE110SN
EAN/GTIN:
     3250616450431
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,92*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,18*
Zubehör
Hager
VZ021V
ab € 6,08*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,86*
Zubehör
Hager
KN26P
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.