Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE118SN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE118SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE118SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377959
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE118SN
EAN/GTIN:
     3250616450486
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
302 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,68*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,48*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,81*
Zubehör
Hager
VZ025D
ab € 13,65*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
VZ032D
ab € 18,97*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.