Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE212SN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE212SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE212SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377960
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE212SN
EAN/GTIN:
     3250616450455
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
427 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,40*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,39*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,81*
Zubehör
Hager
VZ013V
ab € 4,26*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ020D
ab € 9,88*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,18*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ415
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.