Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KYA02LH Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KYA02LH Elektrogehäusezubehör
Hager KYA02LH Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378005
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA02LH
EAN/GTIN:
     3250613951207
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02D4
ab € 0,79*
Zubehör
Hager
KWJ02D5
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,34*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,28*
Zubehör
Hager
KWL003
ab € 34,55*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,74*
Zubehör
Hager
KWP02ML
ab € 0,68*
Zubehör
Hager
KWP02RL
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.