Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KYA04LH Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KYA04LH Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04LH Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378006
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04LH
EAN/GTIN:
     3250613951283
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 86,78*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 33,98*
Zubehör
Hager
KWP02ML
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.