Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KYA04LH3 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KYA04LH3 Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04LH3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378012
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04LH3
EAN/GTIN:
     3250613951573
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
durchgangsklemme 0.14 - 4mm2 grau
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE13G
ab € 0,32*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,05*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,02*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
Zubehör
Hager
KWP02ML
ab € 0,68*
Zubehör
Hager
KWP02RL
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.