Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KYA04ND Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KYA04ND Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04ND Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378044
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04ND
EAN/GTIN:
     3250613951290
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.