Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXA06LH Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXA06LH Elektrogehäusezubehör
Hager KXA06LH Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378118
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA06LH
EAN/GTIN:
     3250613941833
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme grau 0.2...6 mm²
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02B5
ab € 1,87*
Zubehör
Hager
KWJ04A3
ab € 2,22*
Zubehör
Hager
KWJ04A4
ab € 3,01*
Zubehör
Hager
KWJ04A5
ab € 3,69*
Zubehör
Hager
KWJ04B10
ab € 2,46*
Zubehör
Hager
KWJ06B10
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
KWJ06B2
ab € 0,87*
Zubehör
Hager
KWJ06B3
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.