Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXA35L Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXA35L Elektrogehäusezubehör
Hager KXA35L Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378126
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA35L
EAN/GTIN:
     3250613941956
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
durchgangsklemme 16-35qmm grau
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWB01
ab € 0,58*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,34*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,28*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,74*
Zubehör
Hager
KWJ35B2
ab € 2,73*
Zubehör
Hager
KWJ35B3
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.