Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXB150NH Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXB150NH Elektrogehäusezubehör
Hager KXB150NH Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378143
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXB150NH
EAN/GTIN:
     3250613942151
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWB02
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,31*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,20*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.