Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXA04I3 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXA04I3 Elektrogehäusezubehör
Hager KXA04I3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378157
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA04I3
EAN/GTIN:
     3250613941727
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Industrierelais
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02B4
ab € 1,51*
Zubehör
Hager
KWJ04A12
ab € 2,35*
Zubehör
Hager
KWJ04A2
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
KWJ04B5
ab € 1,88*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,76*
Zubehör
Hager
KWJ02B3
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.