Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXB04F5 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXB04F5 Elektrogehäusezubehör
Hager KXB04F5 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378172
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXB04F5
EAN/GTIN:
     3250613942120
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL005
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.