Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LZ054 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LZ054 Elektrogehäusezubehör
Hager LZ054 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378301
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LZ054
EAN/GTIN:
     3250614260544
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
312 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.