Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVSR3TP Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVSR3TP Elektrogehäusezubehör
Hager LVSR3TP Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378333
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSR3TP
EAN/GTIN:
     4049857122851
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Lasttrenner
NH-Reiterelement
nh-lasttrenner hager
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4510 g
Weitere Suchbegriffe: nh-lasttrenner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,26*
€ 671,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,61*
€ 669,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,32*
€ 641,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZALL
ab € 26,23*
Zubehör
Hager
LVZASR
ab € 65,85*
Zubehör
Hager
LVZGAT
ab € 29,28*
Zubehör
Hager
LVZGET
ab € 41,49*
Zubehör
Hager
LVZK
ab € 24,07*
Zubehör
Hager
LVZMG
ab € 14,63*
Zubehör
Hager
LVZWB200
ab € 110,37*
Zubehör
Hager
LVZWE400
ab € 32,75*
Zubehör
Hager
LVZWE600
ab € 34,47*
Zubehör
Hager
LVZWB300
ab € 111,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.