Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Glyph Thunderbolt 3 NVMe Dock Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70394654
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     GLTB3DOCK1000EU
EAN/GTIN:
     691450003750
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238.76 mm
Tiefe
95.25 mm
Höhe
22.86 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
AC-Netzadapter
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Grafik
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298.45 mm
Verpackungstiefe
154.94 mm
Verpackungshöhe
95.25 mm
Paketgewicht
1905.09 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glyph
GLTB3DOCKEU
ab € 184,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.